| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1346866 Herst.-Nr.: DGKB111083 EAN/GTIN: 4011666246134 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn Messing vernickelt · Kugel hartverchromt mit Teflondichtung Schaltkasten in 230 V (Ein-/Ausschalten der Druckluftzufuhr) Mit manueller Betätigung und Kontrollleuchte Energiekosten senken durch Absperren der Druckluftleitung Verbesserung der Lebensdauer der Druckluftanlage durch langsames Öffnen des Kugelhahns Bestens geeignet für einfache Steuerungsaufgaben TIPP: Sparen Sie Energiekosten - mit einem ESAR verhindern Sie Laufzeiten des Kompressors ohne Nutzen · z. B. nachts! Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 230 V · Frequenz: 50 Hz Weitere Informationen: | | Ausführung: | manuell | Marke: | SCHNEIDER | Bauart: | manuell | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,03* | € 397,05* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,64* | € 574,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|