Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschalter SDS 5,5 f.Leistungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterndreieckschalter SDS 5,5 f.Leistungs
Sterndreieckschalter SDS 5,5 f.Leistungs
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1346870
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKB111150
EAN/GTIN:
     4011666203939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schalter
Stern-Dreieckschalter
Sterndreieckschalter
YD-Schalter
Abschließbarer Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion Stabiles Stahlgehäuse in Schutzart IP 54 Inklusive Betriebsstundenzähler Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz (Drehstrom) Anschlussfertig · da komplett verdrahtet Hohe Betriebssicherheit durch integrierten Motorschutz sowie Unterspannungsauslösung Vereinfachter Anschluss der Abschalt- bzw. Anlaufentlastung durch integrierte MagnetventilansteuerungWeitere technische Eigenschaften:· Konsolidierungsdatum: 2017-01-01
Weitere Informationen:
Marke:
SCHNEIDER
für Leistungsaufnahme:
5,5 kW
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schalter, Zubehör für Kompressoren, Anlaufentlastung, 8000388859
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,94*
€ 759,75*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,70*
€ 1.026,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,43*
€ 1.221,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,71*
€ 1.167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,68*
€ 1.082,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,23*
€ 1.027,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 835,38*
€ 994,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.