Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Systainer SYS-Mini 2 Innen H67xB248xT158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systainer SYS-Mini 2 Innen H67xB248xT158
Systainer SYS-Mini 2 Innen H67xB248xT158
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1346926
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKB323417
EAN/GTIN:
     4011666900166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Systainer ohne Einlagen Nur koppelbar mit Mini-SystainernWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,45kg· Abmessungen (BxTxH): 268x171x87mm· Innenmaße (HxBxT): 67x248x158mm
Weitere Informationen:
Breite:
268 mm
Marke:
SCHNEIDER
Innentiefe:
158 mm
Innenhöhe:
67 mm
Innenbreite:
248 mm
Tiefe:
171 mm
Höhe:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Sortimentskoffer, Koffer, 8000388879
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,35*
€ 38,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 48,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.