Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug FZ 0,4-1 Hub-L.1,6m Tragkraft 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug FZ 0,4-1 Hub-L.1,6m Tragkraft 0
Federzug FZ 0,4-1 Hub-L.1,6m Tragkraft 0
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347016
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD070015
EAN/GTIN:
     4011666908346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Kompakt · mit robustem Gehäuse aus Aluminium Gummipuffer in der Endstellung Für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen Komplett ausgestattet mit Sicherheitsseil · Klemmblock und Karabinerhaken Hohe Flexibilität · da die notwendige Tragkraft über die Federspannung am Gehäuse eingestellt und angepasst werden kannWeitere technische Eigenschaften:· Hublänge: 1,6m
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1 kg
Gewicht:
0,63 kg
Marke:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: balancer 1kg, federzug, federzug 1600mm, Federzüge, 8000387877
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,28*
€ 81,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 82,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.