| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347103 Herst.-Nr.: DGKD740021 EAN/GTIN: 4011666400390 |
| | |
|
| | |
| Verlängertes Blasrohr (100 mm) Mit Stecknippel für Schnellkupplung Lange Lebensdauer durch robustes · schlag- und stoßfestes Leichtmetall Allen Anforderungen gewachsen dank unterschiedlichster Bauformen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,14kg · Luftbedarf 324l/min Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schnellkupplung | Anschluss: | Stecknippel | Ausführung: | AP-RSV 100 | Luftbedarf: | 324 l/min | Länge: | 100 mm | Marke: | SCHNEIDER | Gehäuse: | Leichtmetall | Arbeitsdruck: | 4-6 bar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,72* | € 28,25* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,28* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|