| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347104 Herst.-Nr.: DGKD740035 EAN/GTIN: 4011666403322 |
| | |
|
| | |
| Perfekt für kleine Ausblasarbeiten durch handliche · gerade Bauform Flexibel durch 3 m Spiralschlauch Bruchsicher · schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff Keine kalten Hände beim Arbeiten durch Vollkunststoff-Gehäuse Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,18kg · Luftbedarf 192l/min Weitere Informationen: | | Ausführung: | AP-Soft | Luftbedarf: | 192 l/min | Schlauchlänge: | 3 m | Pistolenkörper: | Vollkunststoff | Marke: | SCHNEIDER | Arbeitsdruck: | 4-6 bar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,43* | € 58,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,09* | € 59,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|