| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1347110 Herst.-Nr.: DGKD740145 EAN/GTIN: 4011666405685 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Sicherheits- und Geräuschdämpfungsdüse Mit Stecknippel für Schnellkupplung Baumusterbescheinigung über Lärmreduzierung nach OSHA-Regulierung und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) Lange Lebensdauer durch robustes · schlag- und stoßfestes Leichtmetall Allen Anforderungen gewachsen dank unterschiedlichster Bauformen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,28kg · Geräuschdämpfung: ja · Luftbedarf: 234 l/min · Konsolidierungsdatum: 2017-01-01 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | Schnellkupplung | Anschluss: | Stecknippel | Ausführung: | AP-BM-S DGKD740145 | Luftbedarf: | 234 l/min | Marke: | SCHNEIDER | Gehäuse: | Leichtmetall | Arbeitsdruck: | 4 bar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |