Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzwinkel SPW 70° Winkel 70Grad SCHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzwinkel SPW 70° Winkel 70Grad SCHNE
Spritzwinkel SPW 70° Winkel 70Grad SCHNE
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347122
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD900527
EAN/GTIN:
     4011666403452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Sprühsysteme
8000388752
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: Spritzwinkel 70°, zum einfachen Arbeiten in Ecken und engen Räumen
Weitere Informationen:
Marke:
SCHNEIDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,14*
€ 224,88*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,93*
€ 287,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.