| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347367 Herst.-Nr.: DGKE131012 EAN/GTIN: 4011666517005 |
| | |
|
| | |
| Stahl · glanzverzinkt Bandbreite 9 mm Schneckengewinde mit Kreuzschlitzschraube SW 7 mm Weitere technische Eigenschaften: · Konsolidierungsdatum: 2017-01-01 Weitere Informationen: | | Marke: | SCHNEIDER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,52* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,60* | ab € 10,74* | € 15,28* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,88* | € 21,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|