Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil SV-G1/4a-16 bar Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsventil SV-G1/4a-16 bar Anschl
Sicherheitsventil SV-G1/4a-16 bar Anschl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347424
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKE700103
EAN/GTIN:
     4011666502445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g1/4" 16bar
sicherheitsventil
Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: 1/4a ""
Weitere Informationen:
Durchfluss:
6400 l/min
Gewinde:
1/4 a ?
Marke:
SCHNEIDER
Ausführung:
CE
Betriebsdruck:
16 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 16 bar, Nadelventile, Ventil, Rückschlagventile, 8000388728
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 36,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 47,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.