Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifennagel RN 29/65 BKH/3000 Draht-S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifennagel RN 29/65 BKH/3000 Draht-S.
Streifennagel RN 29/65 BKH/3000 Draht-S.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1347962
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKF440021
EAN/GTIN:
     4011666600097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifennägel
Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 3000St.· Konsolidierungsdatum: 2017-01-01
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Drahtmaß:
2,9 mm
Steigung:
21 °
Marke:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: Magazinnägel, Drahtnägel, Rundkopf-Streifennägel, 8000388870
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,46*
€ 91,73*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 92,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.