Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifennagel RN 31/80 BKH/3000 Draht-S.3,1mm L.80mm Nagelschräge 21Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1347963
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKF440024
EAN/GTIN:
     4011666600158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifennägel
streifennägel 25x70
schneider streifennagel
Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 3000St. · Konsolidierungsdatum: 2017-01-01
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Drahtmaß:
3,1 mm
Steigung:
21 °
Marke:
SCHNEIDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtnägel, Magazinnägel, Rundkopf-Streifennägel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 79,91*
€ 105,51*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 106,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.