Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifennagel RN 31/90 BKH/3000 Draht-S.3,1mm L.90mm Nagelschräge 21Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1347964
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKF440025
EAN/GTIN:
     4011666600165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifennägel
schneider streifennagel
Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 3000St. · Konsolidierungsdatum: 2017-01-01
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Drahtmaß:
3,1 mm
Steigung:
21 °
Marke:
SCHNEIDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtnägel, Magazinnägel, Rundkopf-Streifennägel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 86,02*
€ 112,76*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 113,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.