Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter BH-HZ 2000-11 B2170xT1150xH1280mm Kapazität 2000l Druck 11bar SCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1348017
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKH110606
EAN/GTIN:
     4011666904270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Liegende Behälter ohne Armaturen Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung oder entsprechende Besichtigungsöffnungen möglich 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (BxTxH): 2170x1150x1280mm · Beschichtung: verzinkt · Druck: 11bar · Gewicht: 490kg · Luftabgang: G 2Zoll
Weitere Informationen:
Baugröße:
2000 l
Marke:
SCHNEIDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter 2000, druckluftbehälter, Behälter, Druckbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.926,14*
€ 6.199,89*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.070,13*
€ 8.131,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.131,14*
€ 9.676,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.859,17*
€ 9.352,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.490,16*
€ 8.913,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.305,80*
€ 8.693,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7.070,13*
€ 8.413,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.