Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adsorptionstrockner DRY-DAT 230 Volumenstrom 250l/min Drucktaupunkt -40Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1348022
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DGKH604023
EAN/GTIN:
     4011666803832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Taupunktabhängige Steuerung mit digitaler Anzeige Einfache Einstellung des Drucktaupunkts möglich Funktionsanzeige per LED's auf der Schaltschrankfront für: Power · Adsorption · Regeneration und Economy cycle Potenzialfreier Ausgang Mit Vor- und Nachfilter Hohe Prozess-Sicherheit und optimale Arbeitsergebnisse durch zuverlässig auf -40 °C Drucktaupunkt getrocknete Luft Energiesparend mit nur 12 Druckwechseln je Stunde für max. 14,3 % Regenerationsluftbedarf Längere Standzeit: Sammelraum innerhalb der Feuchtzone schützt das Trockenmittel vor konzentrierter Feuchte Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (BxTxH): 312x210x565mm
Weitere Informationen:
Breite:
312 mm
Gewicht:
13 kg
Marke:
SCHNEIDER
Luftabgang:
1/4i Zoll
Volumenstrom bei Drucktaupunkt -40°C:
250 l/min
Tiefe:
210 mm
Höhe:
565 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.647,54*
€ 2.778,89*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.202,47*
€ 4.803,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.803,26*
€ 5.715,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.653,41*
€ 5.537,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.455,14*
€ 5.301,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.342,56*
€ 5.167,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.202,47*
€ 5.000,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.