| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1348438 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3-105-2000-0008 EAN/GTIN: 4046675137081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | horizontal drehbar · einfache und leichte Bedienung · für Einfahrten, Fußwege, ideal für enge Einbausituationen · in zwei Ausführungen lieferbar: a) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, Sperrbalken aus pressblankem Aluminium b) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, Sperrbalken aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß zzgl. roter retroreflektierender Warnstreifen · Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben, auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar · abschließbar durch Vorhängeschloss (im Lieferumfang enthalten) oder mit Profilzylinder an der Auflagestütze auf Anfrage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichte Sperrweite: | 2000 mm | Befestigung: | zum Aufschrauben | Ausführung: | drehbar | Sperrbalken: | Alu natur | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke mit vorhängeschloss, dreh sperre, drehsperre 2m, Absperrung, Gattersperren, Wegesperren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |