Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H500xB1200xT400mm 1 OH m.Schiebetüren lichtgrau/lichtgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1348938
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2044-00 7035-7035
EAN/GTIN:
     4050646137345
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 1 Ordnerhöhe · ohne Fachböden
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,17*
€ 414,74*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,46*
€ 416,56*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,92*
€ 422,09*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,48*
€ 429,34*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,38*
€ 497,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,46*
€ 564,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,38*
€ 470,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291174
ab € 81,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.