Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H500xB1600xT400mm 1 OH m.Schiebetüren lichtgrau/blau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1348943
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     214400 7035-5010
EAN/GTIN:
     4050646133583
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 1 Ordnerhöhe · ohne Fachböden
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,43*
€ 535,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,76*
€ 536,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,29*
€ 538,77*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,69*
€ 546,09*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,52*
€ 647,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,52*
€ 770,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,73*
€ 693,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,14*
€ 663,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 545,41*
€ 649,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,52*
€ 625,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291178
ab € 80,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291180
ab € 80,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.