Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Cyros H680-820xB1800xT1000/800mm lichtgrau ergo.Form C-FußGERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348948
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-617337-LS
EAN/GTIN:
     4038933481432
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: C-Fuß
Weitere Informationen:
Höhe:
680-820 mm
Farbe:
lichtgrau
Breite:
1800 mm
Ausführung:
ergonomische Form
Tiefe:
1000/800 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 327,01*
€ 390,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 310,28*
€ 390,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 391,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,45*
€ 392,81*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,86*
€ 393,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,42*
€ 462,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-LG
ab € 167,05*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 357,36*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,14*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 263,63*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 262,81*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 262,80*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 262,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 263,49*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 262,36*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 261,92*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 117,02*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,82*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 116,87*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 269,86*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 253,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.