Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D83xH970mm rot Gurt neon/gelb Fuß VG VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1349075
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-ACQ-B11
EAN/GTIN:
     4045806017278
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Fuß-Ø 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 970mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
neon/gelb
Pfosten:
rot
Fuß:
Vollgummi
Gurtlänge:
3,7 m
Fuß-Ø:
380 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
Gurt einfach
Material:
PVC
Höhe:
970 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Absperrständer, Standrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 109,06*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,73*
€ 109,15*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 114,03*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 90,916*
€ 114,876*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 131,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.