Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsnetz DIN EN 12195-2 KEP 2 L.2,725m B.1,6m SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1349111
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D043095
EAN/GTIN:
     4020749902836
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
BG-geprüft · für KEP und Pritschenfahrzeuge Kurier-, Express- und Paketdienste haben keine Zeit zu verlieren. Die Auslieferung der Pakete hat Priorität, Termine müssen eingehalten werden. Damit dies nicht zu Lasten der Ladungssicherung geht, hat SpanSet PaXafe Netze für Transporter und Pritschenfahrzeuge entwickelt. Ein BG-geprüftes Ladungssicherungsnetz, das sowohl zum Trennen von Ladeflächenbereichen als auch für das Verzurren von großer, sperriger Ladung eingesetzt werden kann. Sichern Sie kleinteilige Päckchen genauso sicher wie großformatige Paletten oder Stückgut. · · Set inkl. 2x Schnellspanner 1149, die ein schnelles und einfaches Anbringen des Netztes ermöglichen · Material: vernähtes 25 mm Gurtband · Maschenweite: 200 mm · Farbe: orange · Einsatztemperaturbereich von -40 bis +100 °C · BG-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz und mit entsprechendem Label gekennzeichnet · Gemäß DIN EN 12195-2, Prüf.-Nr. 311099-3, 317044-1 und 311099-5 · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft NR. VL 22021 vom DGUV in Hamburg · LC 800 daN gesamt Weitere technische Eigenschaften: · LC Befestigungspunkt: 500daN · LC gesamt: 800daN · Maschen: 12x7 · Material: PET geknotet · Befestigungspunkt: 28 Triangeln · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Klemmschlosszurrgurten mit Karabinerhaken und Spitzhak
Länge:
2,725 m
Breite:
1,6 m
Stärke:
25 mm
Farbe:
orange
Maschenweite:
200 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Sicherungsnetze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 499,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,65*
€ 499,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,96*
€ 501,37*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,22*
€ 501,52*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 442,0868*
€ 515,8068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,24*
€ 586,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.