Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin B2000xT600mm Trgf.30kg m.Steckbügeln 4xH1,5xH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1349343
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM2000-600M.10
EAN/GTIN:
     4040376866820
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
für Systemaufbau · melaminharzbeschichtete Platte, Stärke 22 mm, lichtgrau inkl. Montagekonsolen · vorne und hinten mit C-Profil 40 x 40 x 2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen · Steckbügel T 550 mm, H 1 = H 300 mm und H 2 = H 500 mm · Tragfähigkeit max. 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
passend für:
Systemstütze
Ausstattung:
mit Steckbügeln
Ausführung:
4 x H1, 5 x H2
Tiefe:
600 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Arbeitstische, arbeitstisch, Kartonagemagazin, Kartonagemagazine, Magazine
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 303,64*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 303,64*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 304,86*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 307,38*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,54*
€ 308,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.