Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1600xB690xT285mm lichtgrau/lichtblau 9Fachbd.m.Türen 40xMK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1349493
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     202266211-14
EAN/GTIN:
     4045537013884
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
40 x MK4
Anzahl Fachböden:
9
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
1600 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 478,31*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,90*
€ 481,45*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 482,1936*
€ 563,1136*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,90*
€ 592,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,56*
€ 594,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,31*
€ 569,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,48*
€ 549,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.