Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1300xT400mm Trgf.180kg Stahlb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden B1300xT400mm Trgf.180kg Stahlb
Fachboden B1300xT400mm Trgf.180kg Stahlb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1349985
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K13040L/040
EAN/GTIN:
     4250623726412
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
passend für Steckregale
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, julius vom hofe fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden, 9147457429
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 38,71*
38 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 38,89*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,43*
€ 41,63*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 43,75*
14 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.