Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste B1000xH90mm silber verz.f.Fachboden,Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12573-25
EAN/GTIN:
     4004514233318
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Schüttgutleisten
Aufsatzmulde Lagerregal
für Boden 150 kg Tragfähigkeit · B1000 x H 90 mm · verzinkt · verhindert das Durchrutschen von Ware
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg
Farbe:
silber
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 11,44*
35 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,22*
€ 11,47*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.