Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste B1000xH90mm lichtgrau pulverbesch.f.Fachboden,Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32571-40
EAN/GTIN:
     4004514236098
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Schüttgutleisten
Aufsatzmulde Lagerregal
für Boden 250 kg Tragfähigkeit · Breite 1000 mm · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · verhindert das Durchrutschen von Ware
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Fachboden, Tragfähigkeit 250 kg
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalaufsatzmulde, Schüttgutmulde, Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, Regal, Schüttgutleiste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,87*
35 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 11,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,28*
€ 11,90*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.