Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS VK8mm SK/OL F9 Alu Stahl HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350687
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2783221
EAN/GTIN:
     4012789190458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Lochung:
SK/OL
Farb-Nr.:
F9 Aluminium stahlfarben / F9
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Stockholm 1140/42KV/42KVS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, wc-riegel hoppe, bad drücker, wc rosettengarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Wechselgarnituren, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 36,15*
€ 43,02
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 35,58*
€ 42,34
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 34,31*
€ 40,83
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 32,73*
€ 38,95
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 32,16*
€ 38,27
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 26,54*
€ 31,58
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.