| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1350736 Herst.-Nr.: 548.110 99 EAN/GTIN: 4014884270011 |
| | |
|
| | |
| Möbelgriff Modell 548 aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm. Befestigungsabstand 100 mm.gerader Griff in gebogener Form ausgeführt · mit gerader Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: 99 · Oberfläche: Polyamid hochglänzend Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI | Ausführung: | Reinweiß | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,29* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|