Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Briefkasten Kiel Einwurf DIN C4 integr.Zeitungsfach silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350786
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KIEL 886 SI
EAN/GTIN:
     4003482078303
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Der BURG-WÄCHTER Kunststoff-Briefkasten Kiel 886 entspricht der Norm EN 13724. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Briefkasten 'Kiel'. Chic und praktisch! Formvollendeter Kunststoff-Briefkasten. Mit integriertem Zeitungsfach: H x B x T: 400 x 380 x 178mm · Einwurf: B x H: 325 x 34mm: Farbe: Silber Weitere technische Eigenschaften: · alternativ Ersatzzylinder: BK 92 K · Aufbruchschutz: 2* · Einwurf Breite mm: 325,00mm · Einwurf Höhe mm: 34,00mm · EN 13724 (ja/nein): Ja · Ersatzzylinder: Zyl. 39 · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): hohe Korrosionsbeständigkeit · Mit Zeitungsfach (ja/nein): Ja · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
400,00 mm
Breite:
380,00 mm
Tiefe:
178,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Kunststoff
Einwurf:
C4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach, Briefkasten, Briefkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 138,08*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 139,12*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 154,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,95*
€ 162,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.