Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle KL 361JF 40mm K.220 f.Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1351461
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3841
EAN/GTIN:
     4014855014484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Verpackungsart: Sparrolle mit Hülle und Einsatz
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
40 mm
Körnung:
220
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 26,91*
€ 35,50*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 26,18*
€ 35,68*
1 Tag
5
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 28,15*
€ 37,23*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 29,82*
€ 39,39*
Lager 4757
4
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 45,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,02*
€ 53,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,92*
€ 53,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,09*
€ 47,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6878* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.