Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 5x45/39-Z Stahl galv.verz. WIROX 500St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1351887
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940100050045
EAN/GTIN:
     4003530004315
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 45/39-Z VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.010 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX M
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,045*
3 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0387*
€ 0,0508*
8 Tage
1500
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0461*
€ 0,0605*
2 Tage
700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0491*
€ 0,0639*
5 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0481*
€ 0,0641*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.