Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenspanner Nr.6495 Gr.20 Nut 22mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352407
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374124
EAN/GTIN:
     4020772374129
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
komplett mit Befestigung · Stahl · vergütet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 21,5mm · G: M16 · H1: 37mm · F1: 16kN · H2: 15 · L: 63mm · F2: 8kN · B: 35mm · SW: 8mm · H: 50mm
Weitere Informationen:
Größe:
20
Nut:
22 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Zubehör für Nutenspanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,59*
€ 141,29*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,07*
€ 143,50*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 114,77*
€ 156,64*
€ 4,95*
ab € 131,41*
€ 162,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 196,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.