Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6804 Gr.3 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352427
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90431
EAN/GTIN:
     4020772090432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv) Weitere technische Eigenschaften: · A: 6mm · C: 20mm · D: 7,5mm · a: 105° · L2: 116,5mm · HW min.: 0mm · L1: 108,5mm · HW max.: 12mm · H1: 186mm · F1: 1,4kN · L: -mm · M1: -mm · Bohrungs-Ø: 7,5 mm · a*: 60° · I: 18mm · F2: 2,5kN · F: 19,5mm · B: 81mm · P: 35mm · K: 7,5mm · E: 43mm · M: 32,5mm · H: 33,5mm · N: 46mm · Spannweite: 43 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Höhe gespannt:
186 mm
Spannhöhe:
33,5 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Fußgröße:
46 x 35 mm
Haltekraft F1:
1,4 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
108,5 x 116,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 22,80*
€ 30,05*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 30,82*
€ 7,95*
ab € 24,25*
€ 32,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,24*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.