Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6804 Gr.5 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352428
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90456
EAN/GTIN:
     4020772090456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv) Weitere technische Eigenschaften: · A: 10mm · C: 45mm · D: 8,5mm · a: 115° · L2: 184mm · HW min.: -6mm · L1: 196,5mm · HW max.: 25,5mm · H1: 281mm · F1: 3kN · L: 26,5-31,5mm · M1: 45mm · Bohrungs-Ø: 8,5 mm · a*: 60° · I: 25mm · F2: 5kN · F: 30,5mm · B: 141mm · P: 65mm · K: 9,5mm · E: 88mm · M: 45-50mm · H: 55,5mm · N: 70mm · Spannweite: 88 mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Andrückschraube:
M12 x 80
Höhe gespannt:
281 mm
Spannhöhe:
55,5 mm
Haltekraft F2:
5 kN
Fußgröße:
70 x 65 mm
Haltekraft F1:
3 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
196,5 x 184 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,15*
€ 65,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,80*
€ 65,52*
€ 5,95*
ab € 50,72*
€ 65,99*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 53,34*
€ 66,79*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 48,59*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.