Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.4 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352436
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95224
EAN/GTIN:
     4020772095222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
VA · mit waagrechtem Fuß · poliert · Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet Weitere technische Eigenschaften: · C: 41mm · D: 8,5mm · Andrückschraube: M8 x 65 · HW min.: -4mm · L1: 287mm · F1: 2kN · L: 20,5mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · F: 27mm · P: 57mm · K: 8mm · A: 10mm · HW max.: 24mm · H1: 75mm · H2: 126mm · M1: 43 · Material: Edelstahl · I: 20mm · F2: 3kN · B: 113mm · E: 63mm · M: 29-43mm · H: 45mm · N: 58mm · D1: 8,5mm
Weitere Informationen:
Größe:
4
Spannhöhe:
45 mm
Länge gespannt:
287 mm
Höhe gespannt:
75 mm
Haltekraft F2:
3 kN
Haltekraft F1:
2 kN
Bohrungs-Ø:
8,5 mm
Spannweite:
63 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, waagrechtspanner waagrechtem fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,25*
€ 89,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,01*
€ 89,98*
€ 5,95*
ab € 71,31*
€ 90,60*
Lager 4757
12
€ 4,95*
ab € 74,34*
€ 91,69*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 92,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.