Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner Nr.6848HNI Gr.2 horiz.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352455
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95521
EAN/GTIN:
     4020772095529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
horizontal · Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet Weitere technische Eigenschaften: · L5: 69mm · C: 13mm · D: 5,2mm · E max.: 72mm · L1 min.: 125mm · L1 max.: 159mm · E min.: 38mm · H1: 47mm · H2: 99mm · Armlänge: 69mm · B max.: 76mm · Bohrungs-Ø: 5,2mm · F: 11mm · B min.: 42mm · P: 26mm · K: 6,4mm · M: 19,5-23,5mm · H: 12mm · N: 38mm · D1: 4mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Zugkraft:
1,6 kN
Bohrungsabstand innen:
38-72 mm
Länge gespannt:
125-159 mm
Höhe gespannt:
47 mm
Höhe geöffnet:
99 mm
Gegenhalterhöhe:
12 mm
Material:
Edelstahl
Bauart:
horizontal
Spannweite:
42-76 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, Schnellspanner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,29*
€ 50,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,81*
€ 50,55*
1
€ 5,95*
ab € 37,99*
€ 50,90*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 39,84*
€ 51,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.