Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 16mm L.160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 16mm L.160mm
Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 16mm L.160mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352484
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71308
EAN/GTIN:
     4020772071301
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
gekröpft · mit verstellbarer Stütz- und Spannschraube · Vergütungsstahl lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 50 mm· Länge: 160 mm· A: 25mm· B1: 18mm· B2: 50mm· E2: 50mm· D: M16· E1: 51,5mm· Gewicht: 1859g· L: 160mm· Stärke: 25 mm· LS: 55mm· Schlitzbreite: 18 mm· H: 36 - 71mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
16 mm
Spannschraube:
M16 x 16 x 125 mm
Spannhöhe:
36 - 71 mm
Modell:
Nr. 6316V
Bauform:
gekröpft
Schlitzlänge:
50 mm
Marke:
AMF
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 36,49*
€ 44,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 45,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,30*
€ 47,66*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 48,22*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,57*
€ 71,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.