Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1352505 Herst.-Nr.: 73130 EAN/GTIN: 4020772073138 |
| |
|
| | |
| Grundkörper aus Sphäroguss · Spannbacken vergütet und im Brünierton angelassen · Tiefspannbacken sind für das Spannen höherer Werkstücke geeignet · die Keilflächen sind bei diesen Spannern so angeordnet, dass schon mit sehr kleiner Betätigungskraft die max. Spannkraft erreicht wird · Lieferung mit Sechkantschraubendreher ISO 2936, ohne Befestigungsschrauben Weitere technische Eigenschaften: · b1: 13mm · h1: 20mm · l: 115mm Weitere Informationen: | | T-Nut: | 10/12/14 mm | Marke: | AMF | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannbacke, Spannbacken, Spannelemente |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,04* | € 213,82* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 165,11* | € 213,83* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,68* | € 220,67* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 189,00* | € 227,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,92* | € 230,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Packung (ab € 188,68* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|