Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilspannbacke Nr. 6497 32/36/42mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352508
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73239
EAN/GTIN:
     4020772073237
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Niederzuggegenhalter
Spannbacken umdrehbar · hohe Bauart mit exakter Prismenführung · Grundkörper Temperguss · Spannbacken Einsatzstahl, einsatzgehärtet · mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen · Anwendung: Durch die große Spannfläche eignen sich diese stabilen Spannbacken zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch wird die Verwendung von zwei Spannschrauben empfohlen. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten DIN 787 - zwei Stück je Spannbacken - separat zu bestellen. Weitere technische Eigenschaften: · H max.: 145mm · b1: 38mm · h1: 56mm · l: 265mm
Weitere Informationen:
T-Nut:
32/36/42 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilspannbacke, schonbacken, Spannbacke, Spannbacken, Spannelemente, Stabilspannbacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 453,62*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 388,77*
€ 453,63*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 443,57*
€ 484,67*
Frei Haus
ab € 443,42*
€ 499,34*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 501,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,67*
€ 576,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,75*
€ 567,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.