| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1355097 Herst.-Nr.: 21011000 EAN/GTIN: 4033591019218 |
| |
|
| | |
| mit Ziehschnitt · für die Metallbearbeitung · durch schräggestellte Messer problemloser Schnitt · max. Drehzahl: 450 U/min., Unfallgefahr! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 00 Weitere Informationen: | | Aufnahmeschaft: | 12 mm Ø | Ausstechbereich Ø: | 30-120 mm | Marke: | GFS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallschneider, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,25* | € 241,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,97* | € 242,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,60* | € 243,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,92* | € 266,95* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,92* | € 267,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|