Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.25mm HSS-Co MK3 ü.-lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5141202500
EAN/GTIN:
     4045053157000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Reibahle
Maschinenreibahlen
Reibahlen
HSS-Co · Form B · überlange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · zum Reiben extrem tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 350mm · Form: B · Baulänge: überlang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Schneidenlänge:
70 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,68*
€ 421,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,52*
€ 422,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,62*
€ 487,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,72*
€ 579,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,62*
€ 495,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.