Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.26mm HSS-Co MK3 ü.-lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5141202600
EAN/GTIN:
     4045053157017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Reibahle
Maschinenreibahlen
Reibahlen
HSS-Co · Form B · überlange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · zum Reiben extrem tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 350mm · Form: B · Baulänge: überlang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
26 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Schneidenlänge:
70 mm
Schneidenanzahl:
10
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,84*
€ 574,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.