Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M2x0,4mm HSS-Co 6HX 4tlg.EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356633
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     H0403001.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co · DIN 352 · Flanken hinterschliffen · Anschnittform C 2-3 Gänge · rechtsschneidend · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Typ: WM-Satz-4S (Nr. 1 Z, Nr. 1, Nr. 2, F) · Schaft-Ø: 2,8mm · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M2
Steigung:
0,4 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Gewindelänge:
8 mm
Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
1,6 mm
Inhalt:
4 teilig
Supplier Number:
H0403001.0020
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze, Werkzeugmacherhandgewindebohrer, Werkzeugmacher-Satz, Werkzeugmacher-Sätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,93*
€ 154,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 155,54*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 130,62*
€ 165,98*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,13*
€ 219,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.