Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Form C Nr.1 M10x1,5mm HSS-Co 6HX EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356678
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     H0423019.0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co · DIN 352 · geradegenutet · Anschnittform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Grundlochgewinde bis 2 x D Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Form: C · Schaft-Ø: 7mm · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Supplier Number:
H0423019.0100
Bearbeitungsart:
Vorschneider
Ausführung:
Nr. 1
Toleranzfeld:
6HX
Norm:
DIN 352
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz emuge, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m10, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Werkzeugmacherhandgewindebohrer, Werkzeugmacher-Handgewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 46,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,58*
€ 46,78*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,33*
€ 48,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,38*
€ 58,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.