Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Form C M14x2mm HSS-Co 6HX EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356707
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     H0423001.0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co · DIN 352 · geradegenutet · Anschnittform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Grundlochgewinde bis 2 x D Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Form: C · Schaft-Ø: 11mm · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
26 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Supplier Number:
H0423001.0114
Bearbeitungsart:
Fertigschneider
Toleranzfeld:
6HX
Norm:
DIN 352
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz emuge, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m14, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Werkzeugmacherhandgewindebohrer, Werkzeugmacher-Handgewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,51*
€ 68,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 68,55*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,37*
€ 70,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,94*
€ 90,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.