Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B VA Rekord 1 M10x1,5mm HSS-Co nitr.6G EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356755
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     B0203020.0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-Co · nitriert · geradegenutet mit Schälanschnitt · Anschnittform B/4-5 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld ISO3 (6G) · für Durchgangslochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Supplier Number:
B0203020.0100
Typ:
VA Rekord 1
Beschichtung:
nitriert
Form:
B
Toleranzfeld:
6G
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 54,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 56,21*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 57,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,84*
€ 72,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.