Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer B Rekord 2B-STEEL M20x1mm HSS-Co 6H EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356873
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C0208900.0420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · geradegenutet mit Schälanschnitt · Anschnittform B/4-5 Gänge · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangslochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
19 mm
Supplier Number:
C0208900.0420
Typ:
Rekord 2B-STEEL
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,26*
€ 141,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 141,94*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,57*
€ 148,40*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 196,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.