Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer B Rekord 2B-STEEL M32x2mm HSS-Co 6H EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356891
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C0208900.0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · geradegenutet mit Schälanschnitt · Anschnittform B/4-5 Gänge · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangslochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M32
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewindelänge:
28 mm
Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
30 mm
Supplier Number:
C0208900.0505
Typ:
Rekord 2B-STEEL
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32x2, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m32, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,92*
€ 299,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,97*
€ 299,84*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,11*
€ 312,68*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,10*
€ 412,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,10*
€ 419,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.