Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376C Enorm 2-STEEL M11x1,5mm HSS-Co 6H EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1357208
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     C0501000.0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · 35° Rechtsdrall · Anschnittform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Grundlochgewinde bis 2,5 x D · Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M11
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
9,5 mm
Supplier Number:
C0501000.0111
Typ:
Enorm 2-STEEL
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m11, fein gewindebohrer, feingewindebohrer maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,83*
€ 87,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 89,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 147,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.