Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindefurcher DIN 2174 M10 Form C HSS-Co TiN 6GX m.SN EMUGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1357227
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     B0911420.0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
emuge gewindeformer m10
HSS-Co · TiN-beschichtet · DIN 2174 · mit Schmiernuten · Anfurchkegelform C/2-3 Gänge · metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6GX · für Durchgangs- und Grundlochgewinde bis 3 x D · Einsatzgebiete: Automatenstähle, Baustähle, legierte Stähle, Stahlguss Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 22mm · Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
9,35 mm
Supplier Number:
B0911420.0100
Typ:
Drück 1-STEEL-TiN-6GX
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schmiernuten:
mit Schmiernuten
Form:
C
Toleranzfeld:
6GX
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
EMUGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer m10, Gewindefurcher, Maschinengewindefurcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,37*
€ 90,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 93,78*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,85*
€ 96,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 127,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.